Referencias
Festo:QS-V0-6
Rubix:798201238000
fabricante:160546
EAN:4052568035907

Documentos
Detalles de producto : QS-V0-6
Racor rápido QS-V0-6 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4 mm, Estructura de diseño=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,16 g |
|---|---|
| Material | reforzado con pbt (carcasa) |
| Conexión 1 | 6 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,10 € Sin IVA
/ unidad
9,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días