3126 16 00 TAPON Ø 16MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3126 16 00
Rubix:798273600000
fabricante:3126 16 00
EAN:0820099999111
3126 - BLANKING PLUGS

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3126 16 00 TAPON Ø 16MM


La gama LF 3000® de racores push-in incluye funciones banjo, oscilantes y multivía modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Estos conectores robustos, ligeros y compactos le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Beneficios:
• Confiabilidad
• 100% probado contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Cumple con ISO 14743
• Tecnología de larga durabilidad probada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Ecológico gracias a flujo total para mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envasado,
• Robótica,
• Planta de automoción,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos y maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores push-in
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores auto-sellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"

Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Vástago del tubo al tope final
Tamaño de la conexión 1: 16 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Tamaño hexagonal: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Accesorios enchufables
Estilo del producto: Accesorio enchufable
Tipo de producto: Accesorios neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 5
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,096

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Peso con embalaje351 g
Materiallatón niquelado
Conexión 116 mm
Perfillf 3000
Conexión 216
Temperatura máx.80 °C
60 mm
90 mm
7,25 € Sin IVA
/ unidad
8,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días