KQ2V08-02AP

Codo macho universal - KQ2V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2V08-02AP
Rubix:799241508000
fabricante:KQ2V08-02AP
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2V08-02AP


Conector One-touch, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo macho universal. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaños de puerto aplicables: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
5,02 € Sin IVA
/ unidad
6,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días