RACOR BANJO ROSCA MACHO CILINDRICO 4 SALIDAS 8 - G1/4
Racor banjo rosca macho cilindrico 4 salidas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:859861
Mecaline:859901
Rubix:798941626000
EAN:3660338148675


Resumen técnico
| Material | cuerpo en polímero h/latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
Documentos
Detalles de producto : RACOR BANJO ROSCA MACHO CILINDRICO 4 SALIDAS 8 - G1/4
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo rosca macho CILINDRICO 4 SALIDAS 8 - G1/4
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo en polímero h/latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,68 € Sin IVA
/ unidad
22,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días