Referencias
SMC:KQ2S06-G02A
Rubix:798491334000
fabricante:01160023

Documentos
Detalles de producto : KQ2S06-G02A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | nylon suave |
| Conexión 1 | r 1/4;rc 1/4 |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 € Sin IVA
/ unidad
3,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días