KQ2H10-00A-X35

Unión recta

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2H10-00A-X35
Rubix:798979434000
fabricante:KQ2H10-00A-X35
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo); c3604 (espárrago); acero inoxidable 304 (mordaza); acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía); pom (casquillo y botón de liberación); nbr (sello); acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 1schlauch-außen-ø 10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2H10-00A-X35


Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado seguro bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil de los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo); c3604 (espárrago); acero inoxidable 304 (mordaza); acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía); pom (casquillo y botón de liberación); nbr (sello); acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 1schlauch-außen-ø 10 mm
Conexión 2schlauch-außen-ø 10 mm
Diámetro de tubo10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,03 Sin IVA
/ unidad
6,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días