KPQH06-01

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPQH06-01
Rubix:752100596043
EAN:3618036071474
brand logo

Resumen técnico

Materialbrass (electroless nickel plated); resin parts: polypropylene (pp)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPQH06-01


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQH/KPGH, Conexión instantánea para sala limpia - Conector macho, Unión tubo-tubo

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialbrass (electroless nickel plated); resin parts: polypropylene (pp)
Conexión 1r 1/8
Perfilm5
Tipomale connector
Diámetro de tubo6 mm
5,22 € Sin IVA
/ unidad
6,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días