NPQH-D-G38-Q14-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQH-D-G38-Q14-P10
Rubix:798637150000
fabricante:578348
EAN:4052568060510
NPQH-D-G38-Q14-P10 Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-G38-Q14-P10


Racor rápido roscado NPQH-D-G38-Q14-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=10 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x25x25 mm
Peso neto38,76 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 214
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 Sin IVA
/ unidad
9,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días