3118 10 17 BANJO CODO, ROSCA MACHO BSP CIL.,METRICA Y UNF D. 10MM G3/8
Legris Banjo simple BSPP métrico UNF 3126
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:3118 10 17
Rubix:798033490000
fabricante:3118 10 17
EAN:0820099227191


Resumen técnico
| Material | polímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3118 10 17 BANJO CODO, ROSCA MACHO BSP CIL.,METRICA Y UNF D. 10MM G3/8
Conexión de tubos en un ángulo de 90° a un puerto roscado. Apriete en la parte superior del racor con una llave plana o de tubo para facilitar el montaje en espacios reducidos. La salida del tubo se puede orientar durante el montaje.
- construcción sólida
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
- construcción sólida
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado, polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 20
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,039
Material del cuerpo: Latón, niquelado, polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 20
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,039
Cualidades
- Compacto
- Diseño compacto con un espacio mínimo entre racores
- Perno banjo diseñado para un caudal máximo
- Fácil acceso, incluso cuando los racores están muy juntos
- Fácil montaje y sellado automático: con revestimiento previo en las roscas cónicascon junta tórica integral en las roscas paralelas
- Funcionamiento seguro: la orientación del tubo está garantizada
- Prueba de estanqueidad 100% en producción
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad- Modular
- Apilamiento sin esfuerzo de cuerpos de banjo para permitir la construcción de 2 a 6 salidas
- Orientable (360°) para una alineación perfecta
- Modular: los diámetros de tubo pueden ser diferentes
- Diseño compacto con un espacio mínimo entre racores
- Perno banjo diseñado para un caudal máximo
- Fácil acceso, incluso cuando los racores están muy juntos
- Fácil montaje y sellado automático: con revestimiento previo en las roscas cónicascon junta tórica integral en las roscas paralelas
- Funcionamiento seguro: la orientación del tubo está garantizada
- Prueba de estanqueidad 100% en producción
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad- Modular
- Apilamiento sin esfuerzo de cuerpos de banjo para permitir la construcción de 2 a 6 salidas
- Orientable (360°) para una alineación perfecta
- Modular: los diámetros de tubo pueden ser diferentes
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 417 g |
| Material | polímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | 3118 |
| Conexión 2 | 3/8 in |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días