QSM-M6-6

Racor rápido roscado en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-M6-6
Rubix:798203438000
fabricante:132600
EAN:4052568010324
QSM-M6-6 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1m6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M6-6


Racor rápido roscado QSM-M6-6 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x10x10 mm
Peso neto4,7 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1m6
Perfilqsm
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
2,79 € Sin IVA
/ unidad
3,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días