Referencias

SMC:KSH12-03S
Rubix:751600710043
fabricante:00002307
EAN:3618036025033
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliacetal (carcasa); pbt
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSH12-03S


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto72 g
Materialpoliacetal (carcasa); pbt
Conexión 13/8
Perfilr(pt)
Conexión 212
Tipoksh (estándar)
Diámetro de tubo12 mm
32,83 Sin IVA
/ unidad
39,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días