GCK-3/8-PK-6-KU

Conector rápido acodado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GCK-3/8-PK-6-KU
Rubix:756101792113
fabricante:6271
EAN:4052568019716
GCK-3/8-PK-6-KU Elbow quick connector

Resumen técnico

Materialpom (tuerca de unión, tapón roscado)
Conexión 1r 3/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GCK-3/8-PK-6-KU


Conector rápido acodado GCK-3/8-PK-6-KU Diseño polimérico. Tamaño nominal=4,9 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* PK-6 con tuerca de unión, * R3/8), Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), Información sobre materiales, carcasa=POM

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x90x30 mm
Peso neto9,5 g
Materialpom (tuerca de unión, tapón roscado)
Conexión 1r 3/8 in
Perfilgck
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días