Referencias
Festo:NPQM-D-G12-Q14-P10
Rubix:798204224000
fabricante:570451
EAN:4052568058395

Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-G12-Q14-P10
Racor rápido roscado NPQM-D-G12-Q14-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=12 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);nbr (junta) |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,85 € Sin IVA
/ unidad
8,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días