Referencias
Festo:NPQH-D-S10-Q4-P10
Rubix:799264869000
fabricante:578307
EAN:4052568060107

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | push-in sleeve ø 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-S10-Q4-P10
Conector NPQH-D-S10-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,5 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,75 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | push-in sleeve ø 10 mm |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | for tubing od 4 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,74 € Sin IVA
/ unidad
6,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días