Referencias
SMC:KCE04-00
Rubix:751606924043
fabricante:KCE04-00

Documentos
Detalles de producto : KCE04-00
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCE, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x42x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Material | plástico |
| Conexión 1 | 4 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,93 € Sin IVA
/ unidad
15,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días