3139 10 00 CODO IGUAL PASATABIQUES Ø 10MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3139 10 00
Rubix:798033529000
fabricante:3139 10 00
EAN:0820099234724
3139 - EQUAL BULKHEAD ELBOW

Resumen técnico

Materialanillo de agarre de acero inoxidable; cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio (6.6); junta en d de nitrilo (nbr)
Conexión 110 mm tube o.d. (tube to tube)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3139 10 00 CODO IGUAL PASATABIQUES Ø 10MM


La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones de banjo, oscilantes y de múltiple modular, que ofrecen múltiples configuraciones. Robustas, ligeras y compactas, estas conexiones le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuosos con el medio ambiente gracias al paso total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria de semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autorretentivos
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"

Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 22
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Mamparo
Estilo del producto: Mamparo de unión
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,049

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Peso con embalaje523 g
Materialanillo de agarre de acero inoxidable; cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio (6.6); junta en d de nitrilo (nbr)
Conexión 110 mm tube o.d. (tube to tube)
Perfilpasamuros
Conexión 210 mm tube o.d.
Temperatura máx.80 °C
Tipocodo pasamuros igual (tubo a tubo)
Diámetro de tubo10 mm
90 mm
90 mm
11,36 € Sin IVA
/ unidad
13,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días