Referencias
SMC:KQ2T06-M5A1
Rubix:799246643000
fabricante:KQ2T06-M5A1
EAN:3618036049060

Resumen técnico
| Material | fep;pfa;nylon;soft nylon;polyurethane (tube) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 x 0,8 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2T06-M5A1
Conector de un toque, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | fep;pfa;nylon;soft nylon;polyurethane (tube) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 x 0,8 |
| Conexión 2 | 6 |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,73 € Sin IVA
/ unidad
6,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días