NPQH-Y-Q8-E-P10

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-Y-Q8-E-P10
Rubix:798956078000
fabricante:578411
EAN:4052568061142
NPQH-Y-Q8-E-P10 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-Y-Q8-E-P10


Racor rápido en Y NPQH-Y-Q8-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto45,4 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.150 °C
8,35 Sin IVA
/ unidad
10,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días