QSY-M5-4

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-M5-4
Rubix:798201563000
fabricante:190673
EAN:4052568043049
QSY-M5-4 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5x0.8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-M5-4


Racor rápido roscado en Y QSY-M5-4 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=1,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto10,8 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5x0.8
Perfilestándar
Conexión 24
Temperatura máx.80 °C
5,15 € Sin IVA
/ unidad
6,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días