Referencias
SMC:KGL04-M5
Rubix:751607079043
fabricante:KGL04-M5

Documentos
Detalles de producto : KGL04-M5
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Material | rvs |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | kg |
| Conexión 2 | m5x0,8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días