Referencias
SMC:KQ2VT06-03NS
Rubix:799250466000
fabricante:00984699

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2VT06-03NS
Los racores One-Touch en medidas métricas e inglesas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 3/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,51 € Sin IVA
/ unidad
19,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días