Referencias
Festo:QSH-10-8
Rubix:756102061113
fabricante:153259
EAN:4052568033361

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación) |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSH-10-8
Casquillo enchufable QSH-10-8 Reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,9 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,78 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación) |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | qsh |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,87 € Sin IVA
/ unidad
3,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días