Referencias
Festo:CRQS-M5-6-I
Rubix:798202756000
fabricante:132329
EAN:4052568027940

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 thread |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-M5-6-I
Racor enchufable CRQS-M5-6-I Rosca con hueco hexagonal. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en la zona del extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,39 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | m5 thread |
| Perfil | forma recta |
| Conexión 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,89 € Sin IVA
/ unidad
32,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días