Referencias

Festo:NPQH-D-S12-Q6-P10
Rubix:799264864000
fabricante:578310
EAN:4052568060138
NPQH-D-S12-Q6-P10 Plug connector

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción de tubo)
Conexión 1instant socket ø 12 mm (port 1)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-S12-Q6-P10


Conector NPQH-D-S12-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,5 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción de tubo)
Conexión 1instant socket ø 12 mm (port 1)
Perfildiseño recto
Conexión 2for 6 mm o.d. tube (port 2)
Temperatura máx.150 °C
6,24 € Sin IVA
/ unidad
7,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días