QSL-16

Conector en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-16
Rubix:756102024113
fabricante:153075
EAN:4052568031688
QSL-16 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-16


Conector en L a presión QSL-16 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=10,8 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)71x27x48 mm
Peso neto31,56 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 116 mm
Perfilestándar
Conexión 216 mm
Temperatura máx.80 °C
9,46 € Sin IVA
/ unidad
11,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días