Referencias

SMC:KSL12-03S
Rubix:751600729043
fabricante:KSL12-03S
EAN:3618036024715
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSL12-03S


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
-Rotatorio, racor One-touch (estándar)
-Roscas métricas
-Diámetro exterior del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Presión máxima de servicio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C

Modelo: L (Codo macho)
Tubo aplicable OD: Ø12 mm
Tamaño de conexión: 03 (R[PT] 3/8)
Sellante: S [Sellante]

Información técnica


Atributos
Peso neto77 g
Materialpbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes
Conexión 112 mm
Perfilks
Conexión 23/8 in
Temperatura máx.60 °C
32,99 € Sin IVA
/ unidad
39,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días