Referencias

Festo:QSM-6H-4-100
Rubix:798197183000
fabricante:130763
EAN:4052568024840
QSM-6H-4-100 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1push-in sleeve ø 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-6H-4-100


Racor rápido QSM-6H-4-100 con casquillo enchufable. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,06 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1push-in sleeve ø 6 mm
Perfilmini
Conexión 2for pneumatic tube od 4 mm
Temperatura máx.80 °C
2,34 € Sin IVA
/ unidad
2,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días