QSL-V0-1/8-4

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-V0-1/8-4
Rubix:798203456000
fabricante:132891
EAN:4052568028442
QSL-V0-1/8-4 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-1/8-4


Racor en L push-in QSL-V0-1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,3 mm, Tipo de sello en vástago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar
Racor en L push-in QSL-V0-1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,8 mm, Ensayo de inflamabilidad del material=(* UL94 V-0 (carcasa), * UL94 V-0 (anillo de liberación)), Tipo de sello en vástago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto11,77 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1r 1/8
Perfilqsl
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
6,06 € Sin IVA
/ unidad
7,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días