Referencias
Festo:NPQH-DK-M5-Q6-P10
Rubix:799147365000
fabricante:8114987
EAN:4052568060749

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-DK-M5-Q6-P10
Racor a presión NPQH-DK-M5-Q6-P10 Tamaño=estándar, tamaño nominal=2,5 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, posición de montaje=cualquiera, tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x12x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,21 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m5 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 € Sin IVA
/ unidad
3,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días