QSY-1/8-6

Racor a presión QS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-1/8-6
Rubix:756101867113
fabricante:153139
EAN:4052568032319
QSY-1/8-6 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-1/8-6


Conector en Y a presión QSY-1/8-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x80x20 mm
Peso neto18 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
8,22 € Sin IVA
/ unidad
9,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días