Referencias
Festo:NPQM-T-G14-Q8-P10
Rubix:798204975000
fabricante:558740
EAN:4052568054939

Documentos
Detalles de producto : NPQM-T-G14-Q8-P10
Racor rápido roscado en T NPQM-T-G14-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34,08 g |
|---|---|
| Material | latón;nbr (junta) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | npqm |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,88 € Sin IVA
/ unidad
8,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días