Referencias
Festo:QSMY-6
Rubix:756101863113
fabricante:153372
EAN:4052568034306

Documentos
Detalles de producto : QSMY-6
Conector en Y a presión QSMY-6 Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,9 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x50x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5,5 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | qsm |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 € Sin IVA
/ unidad
5,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días