3106 08 12 UNION DOBLE DESIGUAL Ø1 8MM 12MM

Legris Racor Igual Desigual 3109

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3106 08 12
Rubix:798033431000
fabricante:3106 08 12
EAN:0820099216249
3106 - EQUAL AND UNEQUAL TUBE TO TUBE CONNECTOR

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3106 08 12 UNION DOBLE DESIGUAL Ø1 8MM 12MM


Conexión en línea de 2 tubos de diámetros iguales o diferentes.
- construcción sólida, compacta, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,026

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Peso con embalaje288 g
Materialacero inoxidable
Conexión 18 mm
Perfil3106
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
60 mm
90 mm
78,40 Sin IVA
/ 10 unidades
94,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días