LCK-1/8-PK-6-KU

Conector rápido para codo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LCK-1/8-PK-6-KU
Rubix:756101801113
fabricante:6260
EAN:4052568019600
LCK-1/8-PK-6-KU Elbow quick connector

Resumen técnico

Materialpolímero
Conexión 1g 1/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LCK-1/8-PK-6-KU


Conector rápido de codo LCK-1/8-PK-6-KU giratorio con 2 anillos de sellado. Tamaño nominal=5,3 mm, tipo de junta en espárrago roscado=borde de sellado, posición de montaje=cualquiera, presión de funcionamiento=0 - 16 bar, temperatura ambiente=-10 - 60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto9,6 g
Materialpolímero
Conexión 1g 1/8 in
Perfillck
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
4,80 Sin IVA
/ unidad
5,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días