Referencias

Festo:QST-16
Rubix:756102025113
fabricante:153133
EAN:4052568011116
QST-16 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-16


Conector en T a presión QST-10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78x50x29 mm
Peso neto44,46 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 116 mm
Perfilestándar
Conexión 216 mm
Temperatura máx.80 °C
17,39 Sin IVA
/ unidad
21,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días