QSLL-1/4-6

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLL-1/4-6
Rubix:798105888000
fabricante:153078
EAN:4052568031718
QSLL-1/4-6 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLL-1/4-6


Racor rápido roscado en L, largo QSLL-1/4-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x90x15 mm
Peso neto39 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días