Referencias
Parker:6605 63 48
Rubix:798688525000


Resumen técnico
| Material | aluminio (body and polyamide thread);nbr (junta tórica) |
|---|---|
| Conexión 1 | 2 |
Detalles de producto : 6605 63 48
Los racores Transair para tubería de aluminio se instalan rápidamente y con un mínimo de herramientas. Todos los racores Transair están diseñados para encajar de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los racores Transair están disponibles en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño del trazado de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, permitiendo la fácil ampliación de un sistema existente.
El diseño “full bore” de los racores Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y están fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años a partir de la fecha de instalación.
Los racores Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los racores salen de fábrica pre-apretados y marcados. Para instalar, basta con empujar la tubería dentro del racor hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere cortar en obra, la profundidad de inserción debe marcarse utilizando una herramienta de marcado Transair.
Los racores Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) utilizan tecnología de anillo de seguridad (snap ring). En un racor con snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave de boca, impide que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para snap ring pre-taladrados, pero si se requiere cortar en obra, los orificios para los snap rings deben taladrarse utilizando una plantilla de taladrado Transair (Transair Drill Jig).
Los racores Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El racor clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y queda impedido de deslizarse por las lengüetas en el extremo de la tubería. A continuación el racor se coloca sobre las lengüetas y el cartucho y se atornilla utilizando un patrón cruzado para evitar que se dañen los tornillos. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las lengüetas formadas, pero si se requiere cortar en obra, las lengüetas deben formarse usando la herramienta y el troquel Transair para formar lengüetas.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño full-bore
• Caudal óptimo
• 100% reciclable
• Instalación más rápida
• Menores costos de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej., Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” a 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema se opera entre -4 y +113 F (-20 a +46.1 C)
• 6” a 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema se opera entre -4 y +140 F (-20 a + 60 C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185°F cuando el sistema se opera a 101psi o menos
• 158°F cuando el sistema se opera a 145psi o menos
• 140°F cuando el sistema se opera a 188psi o menos
• 115°F cuando el sistema se opera a 232psi o menos (1/2" a 4" únicamente)
El diseño “full bore” de los racores Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y están fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años a partir de la fecha de instalación.
Los racores Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los racores salen de fábrica pre-apretados y marcados. Para instalar, basta con empujar la tubería dentro del racor hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere cortar en obra, la profundidad de inserción debe marcarse utilizando una herramienta de marcado Transair.
Los racores Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) utilizan tecnología de anillo de seguridad (snap ring). En un racor con snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave de boca, impide que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para snap ring pre-taladrados, pero si se requiere cortar en obra, los orificios para los snap rings deben taladrarse utilizando una plantilla de taladrado Transair (Transair Drill Jig).
Los racores Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El racor clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y queda impedido de deslizarse por las lengüetas en el extremo de la tubería. A continuación el racor se coloca sobre las lengüetas y el cartucho y se atornilla utilizando un patrón cruzado para evitar que se dañen los tornillos. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las lengüetas formadas, pero si se requiere cortar en obra, las lengüetas deben formarse usando la herramienta y el troquel Transair para formar lengüetas.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño full-bore
• Caudal óptimo
• 100% reciclable
• Instalación más rápida
• Menores costos de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej., Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” a 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema se opera entre -4 y +113 F (-20 a +46.1 C)
• 6” a 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema se opera entre -4 y +140 F (-20 a + 60 C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185°F cuando el sistema se opera a 101psi o menos
• 158°F cuando el sistema se opera a 145psi o menos
• 140°F cuando el sistema se opera a 188psi o menos
• 115°F cuando el sistema se opera a 232psi o menos (1/2" a 4" únicamente)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,17
Material del cuerpo: aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 2-1/2, 63
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: R 2
Tipo de conexión 2: Macho BSPT
Tamaño de rosca de conexión (pulgadas): 2
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 2-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 63
Estilo del producto: Racor roscado
Estilo del producto: Macho BSPT
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 1,36, 0,617
Tiempo de montaje: 0,17
Material del cuerpo: aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 2-1/2, 63
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: R 2
Tipo de conexión 2: Macho BSPT
Tamaño de rosca de conexión (pulgadas): 2
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 2-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 63
Estilo del producto: Racor roscado
Estilo del producto: Macho BSPT
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 1,36, 0,617
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio (body and polyamide thread);nbr (junta tórica) |
|---|---|
| Conexión 1 | 2 |
| Conexión 2 | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,90 € Sin IVA
/ unidad
82,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días