Referencias

SMC:KQ2L06-03GS1
Rubix:799256296000
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-03GS1


Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos e imperial, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la retirada del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 13/8
Perfilkq2
Conexión 26
10,76 Sin IVA
/ unidad
13,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días