KPGL08-02

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPGL08-02
Rubix:751601118043
fabricante:KPGL08-02
EAN:3618036072365
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPGL08-02


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQL/KPGL, Conexión instantánea para sala limpia - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Materiallatón
Conexión 1r 1/4
Conexión 28
Diámetro de tubo8 mm
12,93 € Sin IVA
/ unidad
15,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días