Referencias
Festo:NPQH-D-Q12-E-P10
Rubix:799147395000
fabricante:578327
EAN:4052568060305

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-Q12-E-P10
Conector NPQH-D-Q12-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=11 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37,35 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,76 € Sin IVA
/ unidad
8,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días