Referencias
Festo:NPQH-L-Q4-E-P10
Rubix:799147184000
fabricante:578270
EAN:4052568059736

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. (pneumatic) tube |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-L-Q4-E-P10
Racor rápido en L NPQH-L-Q4-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,25 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. (pneumatic) tube |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. (pneumatic) tube |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días