KQ2ZD12-03AS 00984571

Unión de Rama Doble

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZD12-03AS
Rubix:798266717000
fabricante:KQ2ZD12-03AS
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZD12-03AS 00984571


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZD, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable cuádruple

Cualidades

Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto167 g
Materiala (latón)
Conexión 112
Conexión 212
16,91 € Sin IVA
/ unidad
20,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días