Referencias
Festo:QSMS-4-100
Rubix:798201008000
fabricante:130780
EAN:4052568025014

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. tube |
Documentos
Detalles de producto : QSMS-4-100
Travesía de tabique QSMS-4-100, Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,2 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=100, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,43 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. tube |
| Perfil | pasa-tabique |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,34 € Sin IVA
/ unidad
4,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días