Referencias
Festo:NPQR-Y-Q10-E
Rubix:799259978000
fabricante:8085726
EAN:4052568553388

Detalles de producto : NPQR-Y-Q10-E
Unión en Y NPQR-Y-Q10-E Unión en Y NPQR-Y-Q10-E Versión de acero inoxidable; Forma en Y; Para tubo de Ø exterior de 10 mm; Mismo tamaño que el racor 1; Cantidad por paquete 1 unidad
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
| Perfil | forma en y |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | racor push-in en y |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,99 € Sin IVA
/ unidad
133,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días