Referencias
SMC:KM11-06-10-6
Rubix:751607279043
fabricante:KM11-06-10-6
EAN:3618036074154

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable (guía);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KM11-06-10-6
La serie KM de colectores de racores rápidos dispone de 6 modelos diferentes. Opciones de rosca macho y rosca hembra disponibles en determinados modelos. El material del tubo incluye nailon, nailon blando y poliuretano.
-Múltiple de racores de un solo toque.
-Número de puerto A: 6, 10.
-Tamaño de puerto B: ø8, ø10, ø12.
-Tamaño de puerto A: ø4, ø6, ø8.
Modelo: KM11-06-10-6 (Tamaño del tubo 6 mm, Tamaño del puerto 10 mm, Número de puertos-6 uds.)
-Número de puerto A: 6, 10.
-Tamaño de puerto B: ø8, ø10, ø12.
-Tamaño de puerto A: ø4, ø6, ø8.
Modelo: KM11-06-10-6 (Tamaño del tubo 6 mm, Tamaño del puerto 10 mm, Número de puertos-6 uds.)
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable (guía);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | km |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,29 € Sin IVA
/ unidad
17,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días