KPGL04-01

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPGL04-01
Rubix:751601109043
fabricante:KPGL04-01
EAN:3618036072471
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno (pp); acero inoxidable 304; epdm (recubierto de fluoropolímero)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPGL04-01


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQL/KPGL, Conexión instantánea para sala limpia - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialpolipropileno (pp); acero inoxidable 304; epdm (recubierto de fluoropolímero)
Conexión 1r 1/8
Perfilracores clean one-touch serie kp (para soplado)
Conexión 2ø4 mm tubing o.d.
Temperatura máx.80 °C
Tipocodo unión, codo macho
Diámetro de tubo4 mm
9,83 € Sin IVA
/ unidad
11,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días