QSLV-1/2-12

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-1/2-12
Rubix:798201136000
fabricante:153095
EAN:4052568031886
QSLV-1/2-12 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-1/2-12


Racor rápido roscado en L QSLV-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63x30x42 mm
Peso neto100 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
9,62 € Sin IVA
/ unidad
11,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días