6723510 8139-155 TL - TENAZA PARA VIROLA DE CABLE 155 MM
Alicates de engarce 8139-155 TL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8139-155 TC
Rubix:798173768000
fabricante:6723510
EAN:4010886672358





Resumen técnico
| Longitud | 155 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.25 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
Detalles de producto : 6723510 8139-155 TL - TENAZA PARA VIROLA DE CABLE 155 MM
Para la compresión fácil de casquillos conforme a DIN 46228. Con prisma especial para el pelado de cables y sistema de corte para alambres blandos. Acero templado según DIN. TL = cromado, mangos con recubrimiento de plástico azul.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 186 g |
|---|---|
| Longitud | 155 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0.25 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
| Peso | 186 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,77 € Sin IVA
/ unidad
49,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días