Referencias
Bahco:CR W 04
Rubix:798212996000
EAN:7314150215522


Resumen técnico
| Longitud | 225 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 58 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 62 mm² |
Detalles de producto : CR W 04
Herramienta de crimpado de precisión para conexiones de crimpado de alta calidad. El mecanismo de carraca se detiene automáticamente al alcanzar la presión de crimpado correcta. Adecuada para aplicaciones en las que se requiere una conexión de crimpado de alta calidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 58 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 62 mm² |
| Peso | 650 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,85 € Sin IVA
/ unidad
147,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días