Referencias
Gedore:570031
Rubix:798176059000
fabricante:4619030
EAN:4017981570312

Documentos
Detalles de producto : 4619030 570031 - BOTADOR CON ASA 31 MM
Acero especial. Cuerpo acabado en pintura azul Gedore y zona de corte pulida. Ha sido sometido a tratamiento térmico. Adecuado para estampar piezas de goma o plástico según el diámetro específico.
Arc punch 31 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 580 g |
|---|---|
| Diámetro | 31 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Peso | 0.58 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € Sin IVA
/ unidad
52,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
